Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt power cut wood classic D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt power cut wood classic D4
Kreissägeblatt power cut wood classic D4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1641630
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628647000
EAN/GTIN:
     4061792176898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreissägeblätter
Sägeblätter für Kreissägen
Sägeblätter
Kreissägeblatt
Äußerst robust und langlebig. Speziell für den Einsatz für Bauholz mit Nägeln und Betonresten Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in VollholzWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: BKS 400 Plus· Spanwinkel: 15°· Stammblattdicke: 2,2mm· Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Schnittbreite:
30 mm
Bohrung:
3,2 mm
Zahnform:
TZ
Zähnezahl:
28
Marke:
METABO
Material:
HW/CT
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt, 8000586534
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 44,59*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 32,71*
€ 44,80*
€ 4,90*
ab € 26,99*
€ 46,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 55,97*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,61*
€ 58,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.