Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt expert brick L.305mm Dicke 1,5mm HM Zahnteilung12,7mm/2TPI Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642019
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631917000
EAN/GTIN:
     4007430168290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt
säbelsägeblatt
Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer Speziell für den Einsatz in Mauerstein · Ziegelstein · Porenbeton und Zementverbundplatten Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Mauerstein/Ziegelstein/Porenbeton/Zementverbundplatten/für Materialdicken < 215 mm · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1243 HM
Typ:
HM
Gesamtlänge:
305 mm
Zahnteilung:
12,7 mm/ 2 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,5 mm
Material:
HM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 305 mm, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,59*
€ 36,51*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 36,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,07*
€ 36,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,06*
€ 38,30*
6 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 29,03*
€ 39,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.