Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt expert fiber plaster L.150mm Dicke1,25mm HM-best. Zahnt.4,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642022
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631137000
EAN/GTIN:
     4007430424716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt stein
säbelsägeblatt
Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne für eine herausragende Lebensdauer Speziell für den Einsatz in Porenbeton · Backstein · Fiberzement und glasfaserverstärkten Kunststoffen Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Gasbeton 6-100 mm/Backstein 6-100 mm/Fiberzement/Gfk · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 641 HM
Typ:
HM
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
hartmetallbestückt / geschränkt
Zahnteilung:
4,3 mm/ 6 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,25 mm
Material:
HM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 150 mm, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,26*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,35*
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 12,77*
€ 18,21*
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 18,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.