Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer D.10mm L.120mm Arbeits-L.80mm hartmetallbestückt Rundschaft Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642217
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627691000
EAN/GTIN:
     4007430064417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft · für den drehenden Einsatz Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem · aggressivem Schneidwinkel. Ideal auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen Geeignet zum Bohren in Holz · Metall · Kunststoff · Ziegel · Gipsbauplatten · Gasbeton · Fliesen · Keramik usw. Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
67 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Steinbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 3,10*
€ 4,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,73*
4 Tage
33
15
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,42*
4 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.