Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer D.5mm L.85mm Arbeits-L.50mm hartmetallbestückt Rundschaft Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642225
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627681000
EAN/GTIN:
     4007430064318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft · für den drehenden Einsatz Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem · aggressivem Schneidwinkel. Ideal auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen Geeignet zum Bohren in Holz · Metall · Kunststoff · Ziegel · Gipsbauplatten · Gasbeton · Fliesen · Keramik usw. Weitere technische Eigenschaften: · Verkaufseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
43 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Steinbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,90*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 2,92*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,24*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.