Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.200mm Dicke 1,25mm Zahnteilung1,8mm BiMetall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642667
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631909000
EAN/GTIN:
     4007430122988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
Stabil · präzise · für harten Einsatz · Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Bleche 2-8 mm/Rohre/Profile Ø 10-150 mm · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1025 BF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
1,8 mm/ 14 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,25 mm
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,11*
Lager 4757
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,20*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 20,71*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,33*
€ 21,25*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 23,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,954* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.