Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.225mm Dicke 1,6mm Zahnteilung2,5+3,2mm BiM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642673
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631993000
EAN/GTIN:
     4007430122957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Speziell für Metallabbrucharbeiten Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Bleche 4-10 mm/Rohre und Profile Ø 20-175 mm/für Rohrschneideinrichtungen/für Abbruch- und Sanierungsarbeiten/Glas · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1120 CF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,6 mm
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,02*
€ 37,12*
Lager 4757
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 37,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,57*
€ 37,29*
6 Tage
40
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,65*
€ 39,80*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,33*
€ 43,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,74*
€ 37,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.