Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.225mm Dicke 1,1mm Zahnteilung1,4+1,8mm BiM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642687
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628256000
EAN/GTIN:
     4007430192684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
metabo säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Stabil · präzise · für harten Einsatz · Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Bleche 3-8 mm/Rohre und Profile Ø 20-175 mm/für Rohrschneideinrichtungen/für Abbruch- und Sanierungsarbeiten/für gerade, präzise und besonders saubere Schnitte · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1126 BEF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,1 mm
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 22,10*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,19*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,61*
€ 22,37*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,03*
€ 23,41*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 25,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.