Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.240mm Dicke 1,5mm Zahnteilung8,5mm HCS/3TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642705
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631490000
EAN/GTIN:
     4007430430236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-100 mm/Brennholz 15-90 mm · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 1542 K
Typ:
HCS
Gesamtlänge:
240 mm
Ausführung:
geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
Zahnteilung:
8,5 mm/ 3 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,5 mm
Material:
HCS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 240 mm holz, säbelsägeblatt, säbelsägeblatt holz, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,09*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,18*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,19*
€ 20,72*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,20*
€ 21,26*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,36*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.