Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.150mm Dicke 1,6mm Zahnteilung4,3mm BiMetall/6TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642717
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631925000
EAN/GTIN:
     4007430122933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Speziell für Abbrucharbeiten in Holz mit Stahlelementen oder Nägeln Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Holz/Holz mit Nägel/Metalleinlagen Ø 10-100 mm/Kunststoffe/für Abbruch- und Sanierungsarbeiten · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 610 DF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
4,3 mm/ 6 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,6 mm
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,27*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 18,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,12*
€ 19,17*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,78*
€ 19,38*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.