Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter professional L.150mm Dicke 1,6mm Zahnteilung2,5+3,2mm BiM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642729
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631992000
EAN/GTIN:
     4007430122964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Speziell für Metallabbrucharbeiten Hohe Stabilität und Robustheit durch extra dicke Sägeblattstärke (1,6 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Bleche 4-10 mm/Rohre und Profile Ø 20-100 mm/für Rohrschneideinrichtungen/für Abbruch- und Sanierungsarbeiten/Glas · Verkaufseinheit: 5
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 920 CF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
1,6 mm
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 25,35*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 25,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 25,47*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,54*
€ 26,60*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,15*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.