Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter flexible L.150mm Dicke 0,9mm Zahnt. 1,4mm BiMetall 18TPI 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642734
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631080000
EAN/GTIN:
     4007430440990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 150mm
säbelsägeblatt
Bruchfest · flexibel · Säbelsägeblätter Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Bleche 0,7-3 mm/Profile Ø 0,5-100 mm/Profile 0,5-100 mm · Verkaufseinheit: 2
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S 922 EF
Typ:
BiM
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Zahnteilung:
1,4 mm/ 18 TPI mm
Marke:
METABO
Stärke:
0,9 mm
Material:
BiM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,53*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,56*
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,88*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,83*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.