Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stauchkopfnägel SKN 40 NK L.40mm f.Kombi 40/50/SKN 50 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643265
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901053766
EAN/GTIN:
     4003665360263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisiert Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Inhalt:
1000
Form:
Typ SKN
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Handtackernagel, Handtackernägel, Tackerzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 9,83*
Lager 4757
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 9,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 10,06*
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.