Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube MULTI-MONTI-plus Ø 7,5 mm 45 mm Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G682028
zw1-G682028
zw-G682028
Feuerwiderstandsklasse-R120
Artikel-Nr.:
     4757-1643548
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     52785
EAN/GTIN:
     4019787527859
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
betonschraube 7,5 x 92,0
heco betonschraube
Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort. Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung. Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität. Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen. Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Antrieb:
T 30
Ausführung:
MMS-F 7,5 x 45
Bohr-Ø (mm):
6
Gewindeart:
Betongewinde
Inhalt (St.):
50
Klemmstärke (mm):
10
Länge (mm):
45
Material:
Edelstahl A4 1.4401
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, MULTI-MONTI-PLUS, F, A4, 7,5, 4019787527859, 52785, BETONSCHRAUBE, MULTIMONTI, MMSTB7545, MMP7545
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,588*
€ 2,058*
50
Frei Haus
ab € 2,2449*
€ 2,8149*
4 Tage
100
50
€ 8,50*
ab € 2,2512*
€ 2,8312*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,2554*
€ 2,8454*
14 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.