Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube MULTI-MONTI-plus 12 x 105 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G682024
zw1-G682024
zw-G682024
Feuerwiderstandsklasse-R120
Artikel-Nr.:
     4757-1643556
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     52801
EAN/GTIN:
     4019787528016
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker
Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort. Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung. Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität. Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen. Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15
Ausführung:
MMS-SS 12 x 105
Bohr-Ø (mm):
10
Ø (mm):
12
Inhalt (St.):
25
Klemmstärke (mm):
15
Kopfart:
Sechskant
Länge (mm):
105
Material:
Edelstahl A4 1.4401
Oberfläche:
blank, Spitze phosphatiert
Scheiben-Ø (mm):
22,5
t fix (mm):
15
Weitere Suchbegriffe: MULTI-MONTI-PLUS, SS, A4, 12, 4019787528016, 52801, BETONSCHRAUBE, MULTIMONTI, MMSB12105, MMP12105
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,3516*
€ 7,9116*
Lager 4757
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,665*
€ 145,9475*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 177,67*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,705*
€ 191,095*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,9475*
€ 173,67753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,8075*
€ 168,75093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,3275*
€ 161,03973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,905*
€ 149,82695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,485*
€ 142,18715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 113,665*
€ 135,26135
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.