Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube MULTI-MONTI-plus Ø 7,5 mm 40 mm Edelstahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G682024
zw1-G682024
zw-G682024
Feuerwiderstandsklasse-R120
Artikel-Nr.:
     4757-1643564
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     56612
EAN/GTIN:
     4019787566124
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
betonschraube 7,5 x 92,0
heco betonschraube
Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort. Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung. Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität. Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen. Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 10
Ausführung:
MMS-SS 7,5 x 40
Bohr-Ø (mm):
6
Inhalt (St.):
50
Klemmstärke (mm):
5
Länge (mm):
40
Material:
Edelstahl A4 1.4401
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, MULTI-MONTI-PLUS, SS, A4, 7,, 4019787566124, 56612, BETONSCHRAUBE, MULTIMONTI, MMSB7540, MMP7540
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,185*
€ 104,095*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 112,76*
€ 138,45*
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 144,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,095*
€ 123,87305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,275*
€ 114,56725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,385*
€ 107,55815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 87,095*
€ 103,64305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,265*
€ 101,46535
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 83,185*
€ 98,99015
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.