Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube MULTI-MONTI-plus 10 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G682028
zw1-G682028
zw-G682028
Feuerwiderstandsklasse-R120
Artikel-Nr.:
     4757-1643579
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     56629
EAN/GTIN:
     4019787566292
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker
Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort. Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung. Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität. Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen. Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Antrieb:
T 40
Ausführung:
MMS-F 10 x 100
Bohr-Ø (mm):
8
Ø (mm):
10
Gewindeart:
Betongewinde
Inhalt (St.):
25
Klemmstärke (mm):
25/40
Kopf-Ø (mm):
17,0
Kopfart:
Senkkopf
Länge (mm):
100
Material:
Edelstahl A4 1.4401
Oberfläche:
blank, Spitze phosphatiert
t fix (mm):
25/40
Weitere Suchbegriffe: MULTI-MONTI-PLUS, F, A4, 10,, 4019787566292, 56629, BETONSCHRAUBE, MULTIMONTI, MMSTB10100, MMP10100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,6125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,555*
€ 141,08045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,3425*
€ 137,25758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,06*
€ 130,9714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,5775*
€ 126,82723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 104,3825*
€ 124,21518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,6125*
€ 106,63888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.