Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube MULTI-MONTI-plus 12 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G682028
zw1-G682028
zw-G682028
Feuerwiderstandsklasse-R120
Artikel-Nr.:
     4757-1643582
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     56632
EAN/GTIN:
     4019787566322
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
betonschraube 12 x 80 heco
betonschrauben 12 x 115
Der Schraubanker mit höchstem Montagekomfort. Optimiertes Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung. Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität. Erweitertes Produktsortiment für mehr Anwendungen. Zugelassenes und überwachtes Produkt für gerissenen und ungerissenen Beton.
Weitere Informationen:
Antrieb:
T 50
Ausführung:
MMS-F 12 x 120
Bohr-Ø (mm):
10
Ø (mm):
12
Gewindeart:
Betongewinde
Inhalt (St.):
25
Klemmstärke (mm):
15/30
Kopf-Ø (mm):
21,0
Kopfart:
Senkkopf
Länge (mm):
120
Material:
Edelstahl A4 1.4401
Oberfläche:
blank, spitze phosphatiert
t fix (mm):
15/30
Weitere Suchbegriffe: heco betonschraube, MULTI-MONTI-PLUS, F, A4, 12,, 4019787566322, 56632, BETONSCHRAUBE, MULTIMONTI, MMSTB12120, MMP12120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 115,9825*
€ 143,5925*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 157,52*
€ 192,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,5925*
€ 170,87508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,5225*
€ 169,60178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,1025*
€ 163,15198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,9525*
€ 158,21348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 125,7925*
€ 149,69308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 115,9825*
€ 138,01918
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.