Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BSZ-SU Sechskantkopf Ø 12 mm 150 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G682102
zw1-G682102
Bauartgenehmigung_MKT
Brandschutz_MKT
Artikel-Nr.:
     4757-1643648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58154501
EAN/GTIN:
     4043315134035
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler. Durch die vielen verschiedenen Kopfausführungen können die Betonschrauben BSZ für vielfältige Anwendungen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17
Ausführung:
BSZ-SU 12x150
Bohr-Ø (mm):
12
Inhalt (St.):
25
Klemmstärke (mm):
50/65/85
Kopfart:
Sechskantkopf
Länge (mm):
150
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BETONSCHRAUBE, BSZ-SU, 12X1, 4043315134035, 58154501, BSZ, MKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,84*
€ 93,8196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,12*
€ 88,2028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,53*
€ 86,3107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,90*
€ 72,471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.