Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube BSZ-SU Senkkopf Ø 5 mm 50 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-G682134
zw-G682134
Bauartgenehmigung_MKT
Brandschutz_MKT
Artikel-Nr.:
     4757-1643654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58311501
EAN/GTIN:
     4043315123800
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die Option 1 zugelassene Betonschraube BSZ schneidet sich beim Eindrehen ein Gewinde formschlüssig in den Beton und ermöglicht durch das spreizdruckfreie Wirkprinzip (=Hinterschnitt) randnahe Befestigungen. Das zulässige Adjustieren ermöglicht die nachträgliche Unterfütterung zum Ausgleich von Unebenheiten. Durch die vollständige Demontierbarkeit ist die Betonschraube BSZ auch für temporäre Befestigungen prädestiniert. Die Montage mit Schlagschrauber benötigt keinen Drehmomentschlüssel. Sie ist schnell, zuverlässig und minimiert Montagefehler. Durch die vielen verschiedenen Kopfausführungen können die Betonschrauben BSZ für vielfältige Anwendungen verwendet werden. Flexibel verwendbar für reduzierte, mittlere und höchste Lasten durch bis zu drei verschiedene Einbautiefen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
T 25
Ausführung:
BSZ-SK 5x50
Bohr-Ø (mm):
5
Inhalt (St.):
100
Klemmstärke (mm):
15
Kopfart:
Senkkopf
Länge (mm):
50
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BETONSCHRAUBE, BSZ-SK, 5X50, 4043315123800, 58311501, BSZ, MKT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.