Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WORKMASTER Gr.43 schwarz S5 SRA EN20345 PVC/Nitril EUROMAX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643708
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35376-43
EAN/GTIN:
     4025888164237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Gewicht: 2,1 kg/Paar Schafthöhe: ca. 38 cm Farbe: Schaft: schwarz Sohle: schwarz Größen: 37-48 • gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Verstärkungsrippen auf dem Schaft • 2-fach kürzbar • robuste Qualität • made in Italy • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle • VPE: 6 Paar · Einsatzbereich: Bauwirtschaft, Industrie, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Gewicht: 2,52 kg · Eigenschaften: Stahlkappe, Stahlzwischensohle · Anwendung: Bauwirtschaft, Industrie, etc. hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · Warengruppennummer: 255
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schutzklasse:
S5 SRA
Marke:
EUROMAX
Material:
PVC/Nitril
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 19,69*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 19,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 20,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,82*
€ 22,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.