Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WORKMASTER Gr.44 schw


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel WORKMASTER Gr.44 schw
Sicherheitsstiefel WORKMASTER Gr.44 schw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1643709
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35376-44
EAN/GTIN:
     4025888164244
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Gewicht: 2,1 kg/Paar Schafthöhe: ca. 38 cm Farbe: Schaft: schwarz Sohle: schwarz Größen: 37-48 • gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen • Verstärkungsrippen auf dem Schaft • 2-fach kürzbar • robuste Qualität • made in Italy • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle • VPE: 6 Paar · Einsatzbereich: Bauwirtschaft, Industrie, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345· Gewicht: 2,52 kg· Eigenschaften: Stahlkappe, Stahlzwischensohle· Anwendung: Bauwirtschaft, Industrie, etc. hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen· Warengruppennummer: 255
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schutzklasse:
S5 SRA
Marke:
EUROMAX
Material:
PVC/Nitril
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 16,43*
€ 4,90*
ab € 14,08*
€ 20,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 20,89*
2 Tage
1
€ 6,80*
ab € 17,86*
€ 24,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 49,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.