Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WCe20 Ø 1,6 mm 175 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G123806
zw-G123806
Artikel-Nr.:
     4757-1643719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700.0167.10
EAN/GTIN:
     4036584111883
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6mm grau
wolframelektroden grau
wolframelektroden
Durch den Zusatz von Ceroxid (CeO2) wird die Belastbarkeit gegenüber Rein-Wolframelektroden erhöht, die WCe-Elektroden sind allerdings weniger belastbar als E3®- und WL-Elektroden. Haupteinsatzgebiet dieser Elektroden ist das Gleichstrom- (DC) und Wechselstromschweißen (AC) von un- und hochlegierten Stählen, Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen im unteren und mittleren Stromstärkenbereich.
VPE: 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
WCe 20 grau
Ø (mm):
1,6
Länge (mm):
175
St. / VPE:
10
Weitere Suchbegriffe: WOLFRAMELEKTRODE, 1,6X175,, 4036584111883, 700.0167.10, GRAU, WCE20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0306.10
ab € 13,59*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
700.0168.10
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.