Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke GEORG Größe S anthrazit-sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke GEORG Größe S anthrazit-sch
Arbeitsjacke GEORG Größe S anthrazit-sch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644048
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80101-1220-S
EAN/GTIN:
     4030646367324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 196g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften Armstifttasche, bluesign-zertifiziertes Obermaterial, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil, unglaublich leicht und wärmend, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, abnehmbare Kapuze, eine Brustaußen- und -innentasche, 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen, Arm- und Bundweitenregulierung· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
S
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke s, arbeitsjacke fhb, Blouson, Jacken, Berufsbekleidung, Bundjacke, 8000488270
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,69*
€ 133,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,72*
€ 133,74*
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 149,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.