Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke GEORG Größe 3XL oliv-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644061
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80101-1520-3XL
EAN/GTIN:
     4030646367652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und Bundweitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 196g/m² · Ausführung: 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., abnehmbare Kapuze, Arm- und Bundweitenregulierung, Armstifttasche, bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil, bluesign-zertifiziertes Obermaterial, eine Brustaußen- und -innentasche, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, unglaublich leicht und wärmend · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv-schwarz
Größe:
3XL
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,00*
€ 130,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 131,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,30*
€ 139,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 141,02*
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 154,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.