| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644115 Herst.-Nr.: 105445-20-106 EAN/GTIN: 4030646381962 |
| |
|
| | |
| FHB ALBERT Zunfthose elastisch · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 38cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 106 | Marke: | FHB | Material: | 48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |