Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ALBERT Größe 23 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ALBERT Größe 23 schwarz FHB
Zunfthose ALBERT Größe 23 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644118
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105445-20-23
EAN/GTIN:
     4030646382037
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
FHB ALBERT Zunfthose elastisch · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 38cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und EndstückeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke, Fußweitenumfang 38cm, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort, 2 Zollstocktaschen, 1 Gesäßtasche, schwarze Taschenkunstlederpaspelierung· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
23
Marke:
FHB
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL
Weitere Suchbegriffe: zimmermannshose fhb, zimmermannshose, zimmermannshose gr 23, Zunfthosen, Zunftbekleidung, 8000600359
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.