Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ANNA Größe 34 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ANNA Größe 34 schwarz FHB
Zunfthose ANNA Größe 34 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644144
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105556-20-34
EAN/GTIN:
     4030646382242
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ANNA Zunfthose elastisch Damen · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 36cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und EndstückeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Gesäßtasche, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion, Fußweitenumfang 36cm, schwarze Taschenkunstlederpaspelierung, matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke, 2 Zollstocktaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
34
Marke:
FHB
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zimmermannshose fhb, damen zunfthose, zunfthose gr.34, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000600385
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.