Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ANNA Größe 38 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ANNA Größe 38 schwarz FHB
Zunfthose ANNA Größe 38 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644146
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105556-20-38
EAN/GTIN:
     4030646382266
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ANNA Zunfthose elastisch Damen · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 36cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und EndstückeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Gesäßtasche, schwarze Taschenkunstlederpaspelierung, 2 Zollstocktaschen, Fußweitenumfang 36cm, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort, matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Marke:
FHB
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, zimmermannshose fhb, damen zunfthose, zunfthose schwarz, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000600387
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.