Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunfthose ANNA Größe 40 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunfthose ANNA Größe 40 schwarz FHB
Zunfthose ANNA Größe 40 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644147
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     105556-20-40
EAN/GTIN:
     4030646382167
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
FHB ANNA Zunfthose elastisch Damen · extra für FHB entwickeltes · elastisches Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis gewährleistet den perfekten Tragekomfort · Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion · Fußweitenumfang 36cm · 2 Zollstocktaschen · schwarze Taschenkunstlederpaspelierung · 1 Gesäßtasche · matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne · galvanisiert · poliert und extra stark durch massive Anfangs- und EndstückeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 295g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften matt-schwarze YKK-Reißverschlüsse: symmetrische Zähne, galvanisiert, poliert und extra stark durch massive Anfangs- und Endstücke, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis für optimalen Tragekomfort, Röhren-Zunfthose Ursprungskollektion, schwarze Taschenkunstlederpaspelierung, 2 Zollstocktaschen, Fußweitenumfang 36cm, 1 Gesäßtasche· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Marke:
FHB
Material:
48% Baumwolle / 48% Polyester / 4% EOL
Weitere Suchbegriffe: Zunft-Hose, Zunfthose, damen-zunfthose 40, damen zunfthose, zimmermannshose fhb, Zunftbekleidung, Zunfthosen, 8000600388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.