| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644198 Herst.-Nr.: 125900-1220-M EAN/GTIN: 4030646380118 |
| | |
|
| | |
| FHB FRANK Arbeitsjacke · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomische Schnittführung · perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische 3D-Frinlock-Einsätze · 4 Armstifttaschen · 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen · 1 Handybrusttasche · verdeckter YKK-Frontreißverschluss · innovativer FHB-Kragenverschluss · verstellbarer Ärmelabschluss · diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² · Ausführung: 1 Handybrusttasche, 4 verdeckte und verschließbare Fronttaschen, 4 Armstifttaschen, diverse praktische Veredlungsmöglichkeiten, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, innovativer FHB-Kragenverschluss, perfekter Sitz und Beweglichkeit durch elastische Strick- Schulter- und Seitenkeile, verdeckter YKK-Frontreißverschluss, verstellbarer Ärmelabschluss · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit-schwarz | Größe: | M | Marke: | FHB | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,26* | € 80,06* | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,40* | € 80,10* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,61* | € 80,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,37* | € 83,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,07* | € 85,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|