Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veosys Kr.mont.pl. z. Anschr.,Lochr.37x32,Distanzmm 0.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644389
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9289598
EAN/GTIN:
     4023149257476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Küchen-Systemtechnik
kreuzplatten
• Für Senkkopfschrauben ø 4 x 16 mm · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 2 · Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN ISO 9227 · Lochabstand 32 mm · Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm · Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagart: vorliegend, halb vorliegend, einliegend · Art der Montageplatte: Kreuzmontageplatte · Distanz mm: 0mm
Weitere Informationen:
Distanz:
0 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Höhenverstellung:
Langloch-Höhenverstellung mm
Lochabstand:
32 / 37 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
zum Anschrauben
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschraubplatte, Kreuzmontageplatten, Kreuzplatte, Scharnierplatte, Topfband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
226
200
€ 4,95*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
3 Tage
473
1
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,70*
2 Tage
114
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 87,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9289590
ab € 2,7104*
Sonstiges
Hettich
9289595
ab € 2,9622*
Sonstiges
Hettich
9289592
ab € 2,7976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.