Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1250 KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Gr.3XL kbl.blau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1644452
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1250 3421-4699-3XL
EAN/GTIN:
     4053813451923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Form 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung · Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz · FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Druckknopf · Rechts: Stifttasche an Brusttasche · Links: Innentasche mit Klette · Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche · Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 305g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
kbl.blau/schwarz
Größe:
3XL
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,83*
€ 70,76*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,60*
€ 74,35*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 74,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 75,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,56*
€ 79,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.