| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644453 Herst.-Nr.: 1250 3421-4699-4XL EAN/GTIN: 4053813451930 |
| | |
|
| | |
| Form 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung · Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz · FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Druckknopf · Rechts: Stifttasche an Brusttasche · Links: Innentasche mit Klette · Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche · Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar · Belastungspunkte mit Riegeln gesichertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 305g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | kbl.blau/schwarz | Größe: | 4XL | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke xxxxl, herren jacke, kübler arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Jacken, 8000551564 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,19* | € 84,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,76* | € 85,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,67* | € 88,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,38* | € 88,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,11* | € 89,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|