Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1250 KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Gr.M dunkelblau/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1644456
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1250 3421-4897-M
EAN/GTIN:
     4053813452012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt · EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung · Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz · FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen mit Druckknopf · Rechts: Stifttasche an Brusttasche · Links: Innentasche mit Klette · Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche · Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 305g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau/anthrazit
Größe:
M
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,36*
€ 64,46*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,43*
€ 67,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 68,46*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 69,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,81*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2250 3421-4897-48
ab € 39,85*
Zubehör
Kübler
2250 3421-4897-50
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.