| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644513 Herst.-Nr.: 1250 5365-4699-L EAN/GTIN: 4053813269955 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · körperbetonter Schnitt · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung · Reflex-Elemente: vordere und hintere Schulter, Oberarmeinsatz · 1 Innentasche mit Klette · Armtasche mit integrierter Stifttasche · abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner · Steh-/Umlegekragen · Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen · weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblumenblau/schwarz | Größe: | L | für wen?: | Herren | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,10* | € 59,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,20* | € 59,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,98* | € 62,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,38* | € 63,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,64* | € 68,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|