Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke KÜBLER ACTIVIQ 1250 Gr.4XL mittelrot/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644533
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1250 5365-5599-4XL
EAN/GTIN:
     4053813359779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FORM 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz. FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende · Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot/schwarz
Größe:
4XL
für wen?:
Herren
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacke rot, kübler workwear arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,74*
€ 70,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 72,71*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,87*
€ 72,76*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,83*
€ 73,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 74,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.