Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts 2050 KÜBLER ACTIVIQ Gr.50 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1644585
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2050 5365-9799-50
EAN/GTIN:
     4053813532912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Form 2950. DESIGN: Kontrast-Elemente: seitliche Eingriffstaschen, aufgesetzte Taschen, Stifttasche, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten · Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: an Seitennaht · FUNKTION: 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · 2 aufgesetzte Taschen, links mit Stifttasche · Schlitz mit Reißverschluss · Bund mit Gummizug · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
50
Stoffgewicht ca.:
270 g/m²
Marke:
KÜBLER
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,70*
€ 45,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 45,89*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,42*
€ 64,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,32*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.