| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644590 Herst.-Nr.: 2050 5365-9997-44 EAN/GTIN: 4053813532967 |
| | |
|
| | |
| Form 2950. DESIGN: Kontrast-Elemente: seitliche Eingriffstaschen, aufgesetzte Taschen, Stifttasche, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten · Gürtelschlaufen: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen · Reflex-Elemente: an Seitennaht · FUNKTION: 2 Seitentaschen mit großem Eingriff · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · 2 aufgesetzte Taschen, links mit Stifttasche · Schlitz mit Reißverschluss · Bund mit Gummizug · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/anthrazit | Größe: | 44 | Stoffgewicht ca.: | 270 g/m² | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose schwarz gr.44, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 44, Berufsbekleidung, Herren-Shorts, Hose, kurze Hose, Shorts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,49* | € 45,84* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,59* | € 46,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|