| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644623 Herst.-Nr.: 2150 5365-4699-28 EAN/GTIN: 4053813476254 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf · rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | kbl.blau/schwarz | Größe: | 28 | für wen?: | Herren | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | KÜBLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, bundhose blau, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,90* | € 62,41* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,88* | € 62,45* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,03* | € 68,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,20* | € 71,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|