Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2250 KÜBLER ACTIVIQ cotton+ Gr.58 kbl.blau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1644723
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2250 3421-4699-58
EAN/GTIN:
     4053813452487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2250. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten / Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie · Biese in Kniekehlennaht / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen · rechts mit Patte und Druckknopf / Rechts: ergonomisch positionierte · doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht / Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttasche · integrierte Smartphonetasche / Elastischer Bundeinsatz / Schlitz mit Reißverschluss / Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 305g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
kbl.blau/schwarz
Größe:
58
für wen?:
Herren
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
KÜBLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose kübler 58, kübler arbeitshose, arbeitshose 58, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,24*
€ 57,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,76*
€ 59,69*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,75*
€ 60,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,58*
€ 62,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,92*
€ 64,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.