Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-164514 Herst.-Nr.: 31.1137.10 EAN/GTIN: 4009816028679 |
| |
|
| | |
| durch berührungslose Messmethode erhält man auch von heißen, gefährlichen oder schwer erreichbaren Objekten die Oberflächentemperatur · für spiegelnde Oberflächen nicht geeignet · mit dem Kreislaser kann Messfleck genau angepeilt werden · 1 Sek. Messdauer · Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur · HOLD/MAX/MIN/LOCK/DIF/AVG-Funktion · Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten · Hintergrundbeleuchtung · umschaltbar °C/°F · einstellbarer Emissionsgrad · Thermoelementeingang Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ AAA · Messverhältnis: 12:1 · Laserklasse: 2 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 62,24* | € 74,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,94* | € 74,94* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 58,49* | € 77,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 66,30* | € 79,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,00* | € 105,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,00* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|