| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1645213 Herst.-Nr.: 2350 5365-1097-52 EAN/GTIN: 4053813272719 |
| | |
|
| | |
| HOSE HIGH FORM 2350. DESIGN: Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche · Seiteneinsatz · Gürtelschlaufe am Bund hinten. CORDURA®: Ton in Ton. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche · Biese in Kniekehlennaht - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen · rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttasche · integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. KNIESCHUTZTASCHEN AUS CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei / CORDURA® / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON · Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 52 | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,24* | € 55,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,14* | € 55,51* | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,38* | € 56,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,45* | € 57,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,59* | € 57,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|