Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose ACTIVIQ 2350 Gr.54 kornblumenblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1645272
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2350 5365-4699-54
EAN/GTIN:
     4053813273273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knietasche, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten · CORDURA®: Ton in Ton · Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knietasche, Biese in Kniekehlennaht · rechts: Meterstabtasche auf Seitennaht · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · von unten befüllbare Knieschutztaschen · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA®: zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Größe:
54
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
KÜBLER
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,42*
€ 55,70*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 43,40*
€ 56,93*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,42*
€ 56,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 57,13*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 42,19*
€ 57,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.