| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1645902 Herst.-Nr.: 2850 5231-1097-66 EAN/GTIN: 4053813566603 |
| | |
|
| | |
| 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 180 g/m² · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss · rechts: D-Ring in Bundnaht und Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Meterstabtasche · links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich · elastischer Bundeinsatz · Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband · Schlitz mit Reißverschluss · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² · Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 66 | Marke: | KÜBLER | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,77* | € 97,31* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,33* | € 97,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,88* | € 103,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|