Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchshorts 2950 KÜBLER ACTIVIQ Gr.54 weiß/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1646099
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2950 5231-1097-54
EAN/GTIN:
     4053813567419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2950. DESIGN: Kontrast-Elemente: oberhalb Knie · Gesäßbereich / Gürtelschlaufen Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: oberhalb Knie / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Rechts: D-Ring in Bundnaht / Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss · integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttaschen · integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich / Elastischer Bundeinsatz / Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband / Schlitz mit Reißverschluss / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
54
Stoffgewicht ca.:
180 g/m²
Marke:
KÜBLER
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,57*
€ 66,19*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,71*
€ 66,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,40*
€ 67,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.