Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchshorts 2950 KÜBLER ACTIVIQ Gr.58 kornblumenblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1646127
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2950 5231-4699-58
EAN/GTIN:
     4053813567730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2950. DESIGN: Kontrast-Elemente: oberhalb Knie · Gesäßbereich / Gürtelschlaufen Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: oberhalb Knie / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Rechts: D-Ring in Bundnaht / Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss · integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche / Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf · aufgesetzte Stifttaschen · integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich / Elastischer Bundeinsatz / Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband / Schlitz mit Reißverschluss / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere technische Eigenschaften: · Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Größe:
58
Stoffgewicht ca.:
180 g/m²
Marke:
KÜBLER
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,20*
€ 73,00*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,43*
€ 73,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,19*
€ 73,58*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.