Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID Gr.41 schwarz/blau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1646892
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     5331AL-41
EAN/GTIN:
     4033965084705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · Fiberglaskappe · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle · PU/PU-Sohle Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Fiberglas · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
41
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191, metallfrei
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
SUPERFLEX
Marke:
STABILUS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 53,94*
€ 67,27*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 55,60*
€ 69,16*
2 Tage
3
€ 7,99*
ab € 56,92*
€ 70,51*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 59,60*
€ 73,71*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 61,48*
€ 75,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.