Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1646909 Herst.-Nr.: 7100020995 EAN/GTIN: 4046719920785 |
| |
|
| | |
| für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/800 · zum Schutz vor organischen Dämpfen und Sauergas · auch als Schutz vor dem bis zu 10-fachem Grenzschwellenwert von Fluorwasserstoff (HF) zu verwenden · auch zur Verwendung bei einigen Schmelzarbeiten, Schimmelsanierung, Verkokung, Gießereien und Metallarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Abfallhandhabung oder Kompostierung · Filter für Partikel sowie unangenehme Gerüche von organ. Dämfpen und Sauergas (Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwerts)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: TR-600/800· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | organische Dämpfe und Saugergas | PSA-Kategorie: | III | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,95* | € 59,57* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,40* | € 59,88* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,33* | € 60,50* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,74* | € 62,16* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 62,58* | € 85,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 62,58* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|