| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1646929 Herst.-Nr.: 22756-2 EAN/GTIN: 4025888193114 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/orange | Größe: | L | Marke: | ELYSEE | Material: | 94% Polyester / 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,99* | € 34,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,20* | € 34,81* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,03* | € 37,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,09* | € 37,37* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,00* | € 52,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|